Eriks
BURKERT

BURKERT Klepstandsteller Serie: 8692 Topcontrol R70-90 PPS, roestvaststaal Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA

  • ERIKS:13614356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Regelen van de klepstand op kwartslag (90 graden), dubbelwerkende aandrijvingen.
Bijzonderheden

  • Inclusief opbouwset volgens VDI/VDE 3845.
  • Optioneel voorzien van manometers, terugmelding en/of HART communicatie.
  • Input is 4-20 mA.
Opslaan in lijst

€ 1.376,00/ stukexcl. btw

€ 1.664,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
8692 Topcontrol R70-90
Overbrenging
Lineair
Uitvoering
Klepstandsteller
Werking aandrijving
Enkelwerkend
Geschikt voor
2-weg regelafsluiter
Ingangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsdruk
0 tot 7 bar
Aansluitspanning
24V DC, 2-draads
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65/IP67
Elektrische aansluiting
M12-meerpolige connector
Display
Ja
Slag
3 tot 45 mm
Met konsole
Nee
Met montageset
Nee
Materiaal behuizing
PPS, roestvaststaal
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 55 °C