| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 40m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN65 | DN65 | DN65 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN25 | DN25 | DN25 | PN16 | | € 1.794,00/stuk |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA40 Kvs-waarde: 100m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN80 | DN80 | DN80 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN50 | DN50 | DN50 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA40 Kvs-waarde: 100m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN100 | DN100 | DN100 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA40 Kvs-waarde: 63m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN65 | DN65 | DN65 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 40m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN50 | DN50 | DN50 | PN16 | | € 2.107,00/stuk |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN40 | DN40 | DN40 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN40 | DN40 | DN40 | PN16 | | € 2.045,00/stuk |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA40 Kvs-waarde: 63m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN80 | DN80 | DN80 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN32 | DN32 | DN32 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN32 | DN32 | DN32 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA40 Kvs-waarde: 160m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN100 | DN100 | DN100 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN15 | DN15 | DN15 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN20 | DN20 | DN20 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 2.7m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN15 | DN15 | DN15 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN25 | DN25 | DN25 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN20 | DN20 | DN20 | PN16 | | Log in om de prijs te bekijken |