




Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | V16/2G |
Type | 25821 |
Functie | Regelafsluiter |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-GJS-400-15 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN15 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Kvs-waarde | 4 m³/h |
Grondkarakteristiek | Equiprocentueel |
Regelkegel | Parabool kegel |
Slag | 20 mm |
Regelbereik | 50:1 |
Lekklasse | IV volgens IEC 60534-4 |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kegel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Soort aandrijving | Pneumatisch |
Typecodering aandrijving | PA10 |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Membraam oppervlak | 100 cm² |
Veerbereik | 0,2 - 1,0 bar |
Sluitdruk | 11.1 bar |
Klepstandsteller | ECON 3301 |
Stuursignaal | 4 - 20 mA |
Met terugmelding | Nee |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Met eindcontacten | Nee |
Standindicator | Ja |
Handbediening | Nee |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 220 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
PED classificatie | PED-SEP |
DN | DN15 |
Aandrijving | PA10 |
A | 170 mm |
H | 407 mm |
L | 130 mm |
Gewicht | 15 kg |