Eriks
BURKERT

BURKERT USB bus-interface set met USB stick kabel M12 connector en kabel M12 naar Micro-USB

  • ERIKS:13614358
Image 1
USB büS-interfaceset voor aansluiting op de pc-tool Bürkert Communicator, alleen geschikt voor apparaatversies met EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP Bürkert-systeembus (büS), resp. analoge versie met service büS-interface.
Deze set bestaat uit een büS Stick, een verbindingskabel met M12-connector, een verbindingskabel M12 naar micro-USB voor de büS-service-interface en bevat tevens een opbouwset volgens VDI/VDE 3845.
Opslaan in lijst

€ 362,00/ stukexcl. btw

€ 438,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
8692
Uitvoering
Aansluitkabel