Eriks
  • 76
  • 5
  • 1
  • 26
  • 148
  • 16
  • 35
  • 16
  • 74
  • 12
  • 75
  • 10
  • 7
  • 6
  • 4
  • 4
485 Producten getoond voor Leidingafsluiters
Niet beschikbaar in de webshop
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Neem contact met ons op
Product Image

ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN50

  • Eriks:13243692
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16
  • Druktrap flens:PN16

1.106,00 €/ stukexcl. btw

1.338,26 €incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

156,00 €/ stukexcl. btw

188,76 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 19.10.2026
Product Image

ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Hydraulisch DN15-DN200

  • Eriks:13463293
  • Uitvoering:Cilinder
  • Geschikt voor doorlaat:Hydraulisch DN15-DN200

185,50 €/ stukexcl. btw

224,46 €incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

286,40 €/ stukexcl. btw

346,54 €incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.196,80 €/ stukexcl. btw

1.448,13 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.966,40 €/ stukexcl. btw

2.379,34 €incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.401,60 €/ stukexcl. btw

1.695,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 29.09.2026

1.491,20 €/ stukexcl. btw

1.804,35 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

369,20 €/ stukexcl. btw

446,73 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

50,56 €/ stukexcl. btw

61,18 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80

  • Eriks:12712156
  • Diameter aansluiting aanvoerzijde:65 mm
  • Diameter aansluiting aanzuigzijde:65 mm
  • Diameter aansluiting opvoerzijde:80 mm

4.339,00 €/ stukexcl. btw

5.250,19 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 07.09.2026

386,00 €/ stukexcl. btw

467,06 €incl. btw

363 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40

  • Eriks:11811757
  • Norm:EN (DIN)
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Nokafstand:51 mm

774,80 €/ stukexcl. btw

937,51 €incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

137,20 €/ stukexcl. btw

166,01 €incl. btw

881 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50

  • Eriks:11811758
  • Norm:EN (DIN)
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Nokafstand:66 mm

755,20 €/ stukexcl. btw

913,79 €incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 3/8"

  • Eriks:14295906
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:3/8" (10)

17,60 €/ stukexcl. btw

21,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027

130,40 €/ stukexcl. btw

157,78 €incl. btw

591 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

228,40 €/ stukexcl. btw

276,36 €incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

265,60 €/ stukexcl. btw

321,38 €incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

656,80 €/ stukexcl. btw

794,73 €incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65

  • Eriks:11811759
  • Norm:EN (DIN)
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Nokafstand:81 mm

1.239,20 €/ stukexcl. btw

1.499,43 €incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

142,80 €/ stukexcl. btw

172,79 €incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

568,00 €/ stukexcl. btw

687,28 €incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

408,40 €/ stukexcl. btw

494,16 €incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026