Eriks
ECON®

ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Drukknop Zelfsluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20

  • ERIKS:12034777
  • Fabrikant:8716901141200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® zelfsluitende aftapafsluiter.
Opslaan in lijst

€ 603,50/ stukexcl. btw

€ 730,24incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
574
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Aftapkraan
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
C22
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN4
Druktrap flens
PN10
Flens boring
Ongeboord
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
74 mm
Bediening
Drukknop
Zelfsluitend
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C