€ 1.239,20/ stukexcl. btw
€ 1.499,43incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 911 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Aansluiting 2 | Storz koppeling |
Nokafstand | 81 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Inbouwlengte | 888888 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd |
Afdichting | NBR |
Materiaal spindel | CuZn39Pb3 (CW614N) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | CC491K (RG5) |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal storzkoppeling | Messing |
Materiaal bediening | CC491K (RG5) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |