Eriks

Overige afsluiters, onderdelen en toebehoren

  • 1
  • 5
  • 26
  • 62
  • 10
  • 10
  • 6
  • 4
  • 18
  • 36
243 Producten getoond voor Overige afsluiters, onderdelen en toebehoren
Product Image

ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Hydraulisch DN15-DN200

  • Eriks:13463293
  • Uitvoering:Cilinder
  • Geschikt voor doorlaat:Hydraulisch DN15-DN200

185,50 €/ stukexcl. btw

224,46 €incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.196,80 €/ stukexcl. btw

1.448,13 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 3/8"

  • Eriks:14295906
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:3/8" (10)

17,60 €/ stukexcl. btw

21,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 1.1/2"

  • Eriks:14295911
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:1.1/2" (40)

23,90 €/ stukexcl. btw

28,92 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 2"

  • Eriks:14295912
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:2" (50)

23,90 €/ stukexcl. btw

28,92 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 1/4"

  • Eriks:14295905
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:1/4" (8)

17,60 €/ stukexcl. btw

21,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 1/2"

  • Eriks:14295907
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:1/2" (15)

17,60 €/ stukexcl. btw

21,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027

22,50 €/ stukexcl. btw

27,23 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 1"

  • Eriks:14295909
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:1" (25)

17,60 €/ stukexcl. btw

21,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 1.1/4"

  • Eriks:14295910
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:1.1/4" (32)

23,90 €/ stukexcl. btw

28,92 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027

22,50 €/ stukexcl. btw

27,23 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Afdichtingsset Cilinder Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter Pneumatisch DN15-DN80, hydraulisch DN15-DN200

  • Eriks:13276282
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:Pneumatisch DN15-DN80, hydraulisch DN15-DN200

30,00 €/ stukexcl. btw

36,30 €incl. btw

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Afdichtingsset Klepafsluiter Geschikt voor type: 251, 1275 en 1410 3/4"

  • Eriks:14295908
  • Uitvoering:Afdichtingsset
  • Geschikt voor doorlaat:3/4" (20)

17,60 €/ stukexcl. btw

21,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.03.2027

2.449,06 €/ stukexcl. btw

2.963,36 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 01.10.2026
Product Image

ECON® Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN50- DN65

  • Eriks:13463337
  • Uitvoering:Vastzetinrichting type recht
  • Geschikt voor doorlaat:DN50 - DN65
  • Materiaal:Messing

401,50 €/ stukexcl. btw

485,82 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

25,00 €/ stukexcl. btw

30,25 €incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

25,00 €/ stukexcl. btw

30,25 €incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

22,50 €/ stukexcl. btw

27,23 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.09.2026

33,60 €/ stukexcl. btw

40,66 €incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

33,60 €/ stukexcl. btw

40,66 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

41,80 €/ stukexcl. btw

50,58 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

41,80 €/ stukexcl. btw

50,58 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

22,50 €/ stukexcl. btw

27,23 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.09.2026

50,20 €/ stukexcl. btw

60,74 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

50,20 €/ stukexcl. btw

60,74 €incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026