Eriks
ECON®

ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1" (25)

  • ERIKS:12035724
  • Fabrikant:8716901143396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® zelfsluitende aftapafsluiter.

Toepassingsgebied
  • Aan boord van schepen als snel bedienbare afsluiter.
  • Onder andere bij smeerolie- en brandstoftanks.
Bijzonderheden
  • Veer belaste drukknop.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
573
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Aftapkraan
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
185 mm
Bediening
Knop
Zelfsluitend
Nee
Klepvorm
Vaste klep
Afdichting
NBR
Materiaal spindel
Messing
Materiaal bediening
Temperijzer
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Met bedieningssleutel
Ja