Eriks
ECON®

ECON® Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 51mm PN10 Flens DN40

  • ERIKS:11812767
  • Fabrikant:8716901083975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.
  • Rayon patent ontwerp met membraanafdichting.
Opslaan in lijst

€ 1.401,60/ stukexcl. btw

€ 1.695,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2059
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Aansluiting 2
Storz koppeling
Nokafstand
51 mm
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Flat face
Inbouwlengte
888888 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd
Kleur
Rood, RAL3000
Afdichting
EPDM
Materiaal spindel
Chroomstaal
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal storzkoppeling
Messing
Materiaal bediening
EN-JL1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar