Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:13455960
  • Fabrikant:8716901238863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 195,00/ stukexcl. btw

€ 235,95incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2226
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
53 mm
Bediening
Handwiel
Klepdoorlaat
3 mm
Kv-waarde
0.18 m³/h
Draaibare naald
Ja
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar
DN
1/4"
d
3 mm
L
53 mm
H
88 mm
M
65 mm
Gewicht
0.3 kg