Eriks

Standmelders

  • 6
  • 1
  • 2
  • 70
  • 5
  • 5
  • 5
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  • 1
159 Producten getoond voor Standmelders
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • Eriks:12755081
  • Model schakelaar:Mechanical V3
  • Type schakelaar:Mechanical
  • Aantal schakelaars:2

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

881 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79653 Aluminium 2xNJ2-V3-N Explosieveilig EEx ia IIC T6 IP67

  • Eriks:12940915
  • Model schakelaar:NJ2-V3-N
  • Type schakelaar:Inductive
  • Aantal schakelaars:2

€ 621,50/ stukexcl. btw

€ 752,02incl. btw

159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67

  • Eriks:12937973
  • Model schakelaar:NBB2-V3-E2
  • Type schakelaar:Inductive 3-wire NO
  • Schakelfunctie:Normally open (NO)

€ 333,10/ stukexcl. btw

€ 403,05incl. btw

240 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 13,68/ stukexcl. btw

€ 16,55incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79650 Roestvaststaal 304 2xMechanisch V3 IP68

  • Eriks:13452282
  • Model schakelaar:Mechanical V3
  • Type schakelaar:Mechanical
  • Aantal schakelaars:2

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 8007X Roestvaststaal (RVS) GR2 F03/F05 Vierkant/9mm

  • Eriks:14122648
  • Geschikt voor doorlaat:GR2
  • Geschikt voor merk:ECON
  • As opname afsluiter:Vierkant

€ 161,93/ stukexcl. btw

€ 195,94incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 IP67

  • Eriks:12940913
  • Model schakelaar:NBB3-V3-Z4
  • Type schakelaar:Inductive 2-wire NO
  • Schakelfunctie:Normally open (NO)

€ 319,40/ stukexcl. btw

€ 386,47incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 158,44/ stukexcl. btw

€ 191,71incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Lekstroom: Maximaal 0.2 mA

  • Eriks:13493669
  • Model schakelaar:NBB2-V3-Z4L
  • Type schakelaar:Inductive 2-wire NO
  • Schakelfunctie:Normally open (NO)

€ 319,40/ stukexcl. btw

€ 386,47incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 160,65/ stukexcl. btw

€ 194,39incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79652 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • Eriks:13452281
  • Model schakelaar:Mechanical V3
  • Type schakelaar:Mechanical
  • Aantal schakelaars:2

€ 99,50/ stukexcl. btw

€ 120,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79653 Aluminium 2xMechanisch V3 Explosieveilig EEx d IIC T6 IP67

  • Eriks:12940914
  • Model schakelaar:Mechanical V3
  • Type schakelaar:Mechanical
  • Aantal schakelaars:2

€ 199,10/ stukexcl. btw

€ 240,91incl. btw

248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 168,73/ stukexcl. btw

€ 204,16incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 100,30/ stukexcl. btw

€ 121,36incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 154,10/ stukexcl. btw

€ 186,46incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) 63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150

  • Eriks:13412422
  • Geschikt voor doorlaat:63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150
  • Geschikt voor merk:ECON

€ 172,55/ stukexcl. btw

€ 208,79incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 134,90/ stukexcl. btw

€ 163,23incl. btw

51 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79653 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 Explosieveilig EEx d IIC T6 IP67

  • Eriks:12940917
  • Model schakelaar:NBB3-V3-Z4
  • Type schakelaar:Inductive 2-wire NO
  • Schakelfunctie:Normally open (NO)

€ 456,20/ stukexcl. btw

€ 552,00incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79650 Roestvaststaal 304 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Lekstroom: Maximaal 0.2 mA

  • Eriks:13452293
  • Model schakelaar:NBB2-V3-Z4L
  • Type schakelaar:Inductive 2-wire NO
  • Schakelfunctie:Normally open (NO)

€ 344,20/ stukexcl. btw

€ 416,48incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79650 Roestvaststaal 304 2xNBB2-V3-E2 IP67

  • Eriks:13452294
  • Model schakelaar:NBB2-V3-E2
  • Type schakelaar:Inductive 3-wire NO
  • Schakelfunctie:Normally open (NO)

€ 342,40/ stukexcl. btw

€ 414,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 87,98/ stukexcl. btw

€ 106,46incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 168,73/ stukexcl. btw

€ 204,16incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) 63/64 DN150 - DN200 67/68 DN200

  • Eriks:13412433
  • Geschikt voor doorlaat:63/64 DN150 - DN200 67/68 DN200
  • Geschikt voor merk:ECON

€ 258,83/ stukexcl. btw

€ 313,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026