Eriks
ECON®

ECON® Sensor dubbel Type: 79659 NBN3-F31-E8-V1 IP67

  • ERIKS:13622793
  • Fabrikant:8716901101259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,90/ stukexcl. btw

€ 163,23incl. btw

51 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
NBN3-F31
Type
79659
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NBN3-F31-E8-V1
Type schakelaar
Inductive (2x) 3-wire NO
Schakelfunctie
2x Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
M12 (V1) stekker
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Nee
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten
80x30
Afstand bevestigingsgaten 2
130x30
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C