Eriks
ECON®

ECON® Switchbox Type: 79650 Roestvaststaal 304 2xMechanisch V3 IP68

  • ERIKS:13452282
  • Fabrikant:8716901103956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
79650
Uitvoering
Switchbox
Model schakelaar
Mechanical V3
Type schakelaar
Mechanical
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
250 V AC 16A
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
2x M20x1,5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Aansluiting stuurventiel
Nee
Met konsole
Ja
Hoogte konsole
30 mm
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten
80x30
Lengte aandrijfas
17 mm
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Roestvaststaal 304
Materiaal aandrijfas
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C