Eriks
ECON®

ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • ERIKS:12755081
  • Fabrikant:8716901188755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

915 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
79651
Uitvoering
Switchbox
Model schakelaar
Mechanical V3
Type schakelaar
Mechanical
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
250 V AC 16A
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
2x M20x1,5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Ja
Met konsole
Ja
Hoogte konsole
30 mm
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten
80x30
Lengte aandrijfas
17 mm
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Materiaal aandrijfas
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal O-ring
NBR
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C