Eriks
ECON®

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) 63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150

  • ERIKS:13412422
  • Fabrikant:8716901103895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepasbaar voor de ECON® vlinderkleppen van series 63, 64, 67 en 68.

De set is geschikt voor switchboxen 79651, 79652, 79653 en met de montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.
Opslaan in lijst

€ 172,55/ stukexcl. btw

€ 208,79incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Montageset handbediend met switchbox
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150
Geschikt voor merk
ECON