€ 621,50/ stukexcl. btw
€ 752,02incl. btw
159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 79653 |
Uitvoering | Switchbox |
Model schakelaar | NJ2-V3-N |
Type schakelaar | Inductive |
Aantal schakelaars | 2 |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T85°C Db / II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Elektrische aansluiting | 2x M20x1,5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Ja |
Met konsole | Ja |
Hoogte konsole | 30 mm |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Afstand bevestigingsgaten | 80x30 |
Lengte aandrijfas | 17 mm |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Materiaal aandrijfas | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal O-ring | NBR |
Materiaal konsole | Roestvaststaal 304 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 60 °C |
A | 118 mm |
B | 139 mm |
C | 118 mm |
D | 17 mm |
Montage | ISO5211 / F05 |