€ 344,20/ stukexcl. btw
€ 416,48incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 79650 |
Uitvoering | Switchbox |
Model schakelaar | NBB2-V3-Z4L |
Type schakelaar | Inductive 2-wire NO |
Schakelfunctie | Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 3,7 - 30 V DC |
Lekstroom | Maximum 0.2 mA |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | 2x M20x1,5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Met konsole | Ja |
Hoogte konsole | 30 mm |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Afstand bevestigingsgaten | 80x30 |
Lengte aandrijfas | 17 mm |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal 304 |
Materiaal aandrijfas | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal konsole | Roestvaststaal 304 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |