Eriks
SKF

SKF Graisse extrêmement forte viscosité avec lubrifiants solides LGEV 2/18

  • ERIKS:23766607
  • Fabricant:7316577745590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse pour roulements à base d'huile minérale présente une viscosité extrêmement élevée et des lubrifiants solides pour une protection exceptionnelle contre les charges. L'épaississant lithium-calcium assure une stabilité mécanique sous fortes vibrations et en cas de pénétration d'eau. Une teneur élevée en disulfure de molybdène et en graphite réduit le microslip dans les grands roulements à rouleaux sphériques. Sa formulation robuste permet une utilisation à long terme dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Une huile de base à viscosité extrêmement élevée offre une capacité de charge supérieure dans des conditions difficiles
  • L’épaississant au savon lithium-calcium offre une structure stable sous vibrations et exposition à l’eau
  • Les lubrifiants solides, tels que le disulfure de molybdène et le graphite, réduisent l'usure due au microslip dans les roulements à faible vitesse
  • La consistance NLGI grade 2 assure une lubrification optimale des grands roulements à rouleaux sphériques
  • Formulé pour la résistance à la corrosion et à l'eau afin de prolonger la durée de vie des équipements
Application et utilisation
  • Idéal pour les roulements à rotule sur rouleaux de grande taille dans les machines lourdes
  • Utilisé avec des équipements soumis à des vibrations sévères continues et à des rotations lentes
  • Compatible avec les applications nécessitant une résistance à la Wasseraufnahme et à la corrosion
Ajouter à la liste

735,95 €/ Unitéhors TVA

890,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Point de goutte
> 180 °C
Agent épaississant
Lithium/Calcium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme DIN
DIN 51825 KPF2K-10
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
47 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1020 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3000 N
Recommandé pour
Applications à haute charge
Lubrifiant solide
Disulfure de molybdène et graphite
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

18,39 €/ Unitéhors TVA

22,25 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

205,11 €/ Unitéhors TVA

248,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

1 977,08 €/ Unitéhors TVA

2 392,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 617,48 €/ Unitéhors TVA

5 587,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

505,95 €/ Unitéhors TVA

612,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026