Eriks
SKF

SKF Graisse extrêmement forte viscosité avec lubrifiants solides LGEV 2/180

  • ERIKS:23766608
  • Fabricant:7316577103307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Il s'agit d'une graisse pour roulements noire à base d'huile minérale, formulée avec un savon lithium-calcium et une viscosité élevée pour des conditions extrêmes. Elle contient du disulfure de molybdène et du graphite comme lubrifiants solides, améliorant la protection sous fortes charges et à faibles vitesses. Le produit offre une stabilité mécanique, une résistance à l'eau et une protection contre la corrosion pour les grands roulements à rouleaux sphériques.

Caractéristiques
  • La base d'huile minérale à haute viscosité réduit l'usure dans des environnements à fortes charges
  • L’épaississant lithium-calcium améliore la stabilité mécanique pour une durée de vie des roulements prolongée
  • Contient du disulfure de molybdène et du graphite pour réduire le microslip et les dommages de surface
  • Résiste au lessivage par l'eau et à la corrosion pour garantir une lubrification constante dans des environnements humides
  • Adapté aux rotations lentes pour éviter une défaillance prématurée des roulements sous vibrations
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements à rotule sur rouleaux de grande taille dans des machines industrielles lourdes
  • Idéal pour les environnements soumis à de fortes vibrations et à des démarrages fréquents
  • Compatible avec des ensembles d’arbres verticaux fonctionnant sous forte charge
Ajouter à la liste

4 617,48 €/ Unitéhors TVA

5 587,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Point de goutte
> 180 °C
Agent épaississant
Lithium/Calcium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme DIN
DIN 51825 KPF2K-10
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
47 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3000 N
Recommandé pour
Charges élevées et rotations lentes
Lubrifiant solide
Disulfure de molybdène et graphite
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

735,95 €/ Unitéhors TVA

890,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 977,08 €/ Unitéhors TVA

2 392,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

205,11 €/ Unitéhors TVA

248,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026