Eriks
SKF

SKF Graisse extrêmement forte viscosité avec lubrifiants solides LGEV 2/50

  • ERIKS:23766610
  • Fabricant:7316570624571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse pour roulements à très haute viscosité contient de l'huile minérale, un épaississant lithium/calcium et des lubrifiants solides. Elle est conçue pour les grands roulements à rouleaux sphériques soumis à de fortes charges et à de faibles vitesses. La formulation assure une stabilité mécanique, une résistance à l'eau et une protection contre la corrosion dans des conditions difficiles. Convient aux situations impliquant de fortes vibrations et du microslip.

Caractéristiques
  • Contient des lubrifiants solides pour réduire la friction et l’usure sous fortes charges
  • L’épaississant lithium/calcium améliore la stabilité mécanique et la résistance à l’eau
  • Une huile de base minérale à haute viscosité assure une lubrification durable à basse vitesse
  • Les propriétés de protection contre la corrosion prolongent la durée de vie des roulements dans des environnements difficiles
  • La consistance NLGI grade 2 garantit une application optimale dans les grands roulements à rouleaux sphériques
Application et utilisation
  • Utilisé avec de grands roulements à rouleaux sphériques dans des équipements industriels lourds
  • Idéal pour les arbres à rotation lente exposés à de fortes vibrations
  • Compatible avec les applications nécessitant une résistance à l'eau et à la corrosion
Ajouter à la liste

1 977,08 €/ Unitéhors TVA

2 392,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
50 kg
Emballage
Fût
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Point de goutte
> 180 °C
Agent épaississant
Lithium/Calcium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme DIN
DIN 51825 KPF2K-10
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
47 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1020 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3000 N
Recommandé pour
Applications à haute charge
Lubrifiant solide
Disulfure de molybdène et graphite
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

205,11 €/ Unitéhors TVA

248,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

18,39 €/ Unitéhors TVA

22,25 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 617,48 €/ Unitéhors TVA

5 587,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026