Eriks
SKF

SKF Graisse extrêmement forte viscosité avec lubrifiants solides LGEV 2/5

  • ERIKS:23766609
  • Fabricant:7316577745606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse possède une base d’huile minérale avec un épaississant lithium-calcium et des lubrifiants solides conçus pour des environnements exigeants. Sa viscosité élevée et ses additifs solides protègent les roulements sous fortes charges, à faibles vitesses et en présence de fortes vibrations. Une excellente stabilité mécanique assure une résistance fiable à l’eau et à la corrosion. Adaptée aux grands roulements à rouleaux sphériques soumis au microslip et à des conditions sévères.

Caractéristiques
  • Une viscosité élevée de l'huile de base réduit l'usure lors de rotations lentes
  • roulements fortement chargés
  • Le disulfure de molybdène et le graphite améliorent la protection en conditions de fortes vibrations
  • L’épaississant au lithium-calcium offre une résistance à l’eau
  • Réduction du risque de corrosion dans des environnements humides
  • Une consistance NLGI grade 2 garantit une application stable et une longue durée de vie
  • La couleur noire avec des lubrifiants solides facilite l’identification visuelle lors de la maintenance
Application et utilisation
  • Idéal pour les grands roulements à rouleaux sphériques dans les aciéries
  • Utilisé avec des ensembles d’arbres verticaux exposés à des environnements difficiles
  • Compatible avec les équipements nécessitant des intervalles de lubrification prolongés
Ajouter à la liste

205,11 €/ Unitéhors TVA

248,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
5 kg
Emballage
Boîte
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Point de goutte
> 180 °C
Agent épaississant
Lithium/Calcium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme DIN
DIN 51825 KPF2K-10
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
47 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3000 N
Lubrifiant solide
Disulfure de molybdène et graphite
Recommandé pour
Applications à haute charge
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

735,95 €/ Unitéhors TVA

890,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 617,48 €/ Unitéhors TVA

5 587,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

18,39 €/ Unitéhors TVA

22,25 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026