18,39 €/ Unitéhors TVA
22,25 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGMT 2/0.4 |
Type | Bearing Grease |
Contenu | 0.42 l |
Contenu | 0.4 kg |
Emballage | Cartouche |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Couleur | Noir |
Point de goutte | > 180 °C |
Agent épaississant | Lithium/Calcium |
Type d'huile de base | Huile minérale |
Norme DIN | DIN 51825 KPF2K-10 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité | 1020 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 47 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 1020 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 3000 N |
Lubrifiant solide | Disulfure de molybdène et graphite |
Recommandé pour | Charges élevées et rotations lentes |
Série | LGMT 2/0.4 |
205,11 €/ Unitéhors TVA
248,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20261 977,08 €/ Unitéhors TVA
2 392,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026735,95 €/ Unitéhors TVA
890,50 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20267,26 €/ Unitéhors TVA
8,78 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026