Eriks
SKF

SKF Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M

  • ERIKS:23766541
  • Fabricant:7316571359359
Image 1
Les pompes à graisse manuelles et pneumatiques SKF ont été conçues pour distribuer de grandes quantités de graisse. Elles sont utiles pour le remplissage de paliers de grandes dimensions ou lorsque de nombreux points doivent être lubrifiés. Elles peuvent également être utilisées pour remplir les réservoirs des systèmes de lubrification centralisée.
  • Gamme complète : pompes disponibles pour des fûts de graisse de 18, 50 ou 180 kg
  • Haute pression : maximum de 420 bar pour les modèles pneumatiques
  • Fiabilité : testées et approuvées pour les graisses SKF
  • Installation facile et rapide
  • 3,5 m de tuyaux inclus
Ajouter à la liste

505,95 €/ Unitéhors TVA

612,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGG