Eriks

Vannes à opercule à souder

  • 15
  • 9
  • 15
  • 15
  • 9
  • 9
24 Produits affichés pour Vannes à opercule à souder
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1755 Acier/Trim 8 Class 800 A souder dans l'emboîture 1" (25)

  • Eriks:13614981
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:Class 800

59,10 €/ Unitéhors TVA

71,51 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1755 Acier/Trim 8 Class 800 A souder dans l'emboîture 1/2" (15)

  • Eriks:13614977
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:Class 800

41,10 €/ Unitéhors TVA

49,73 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1755 Acier/Trim 8 Class 800 A souder dans l'emboîture 2" (50)

  • Eriks:13614984
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:Class 800

167,00 €/ Unitéhors TVA

202,07 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable/Trim 12 Class 800 A souder dans l'emboîture 1" (25)

  • Eriks:13614999
  • Catégorie de qualité:ASTM A182 F316L
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:Class 800

226,00 €/ Unitéhors TVA

273,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1755 Acier/Trim 8 Class 800 A souder dans l'emboîture 1.1/2" (40)

  • Eriks:13614982
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:Class 800

124,00 €/ Unitéhors TVA

150,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1755 Acier/Trim 8 Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20)

  • Eriks:13614980
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:Class 800

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1759 Acier/Trim 5 Class 800 A souder dans l'emboîture 1/2" (15)

  • Eriks:13614912
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:Class 800

205,50 €/ Unitéhors TVA

248,66 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1759 Acier/Trim 5 Class 800 A souder dans l'emboîture 2" (50)

  • Eriks:13615013
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:Class 800

529,50 €/ Unitéhors TVA

640,70 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1759 Acier/Trim 5 Class 800 A souder dans l'emboîture 1.1/2" (40)

  • Eriks:13614925
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:Class 800

378,50 €/ Unitéhors TVA

457,99 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable/Trim 12 Class 800 A souder dans l'emboîture 1.1/2" (40)

  • Eriks:13615000
  • Catégorie de qualité:ASTM A182 F316L
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:Class 800

476,00 €/ Unitéhors TVA

575,96 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable/Trim 12 Class 800 A souder dans l'emboîture 2" (50)

  • Eriks:13615003
  • Catégorie de qualité:ASTM A182 F316L
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:Class 800

601,50 €/ Unitéhors TVA

727,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable/Trim 12 Class 800 A souder dans l'emboîture 1/2" (15)

  • Eriks:13614995
  • Catégorie de qualité:ASTM A182 F316L
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:Class 800

159,00 €/ Unitéhors TVA

192,39 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN10 A souder bout à bout DN200 225mm

  • Eriks:13450107
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN200
  • Raccord diamètre extérieur:225 mm

2 076,80 €/ Unitéhors TVA

2 512,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1759 Acier/Trim 5 Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20)

  • Eriks:13614923
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:Class 800

211,50 €/ Unitéhors TVA

255,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/04/2027
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1759 Acier/Trim 5 Class 800 A souder dans l'emboîture 1" (25)

  • Eriks:13614924
  • Catégorie de qualité:ASTM A105N
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:Class 800

280,00 €/ Unitéhors TVA

338,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027
Product Image

LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable/Trim 12 Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20)

  • Eriks:13614997
  • Catégorie de qualité:ASTM A182 F316L
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:Class 800

163,00 €/ Unitéhors TVA

197,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/03/2027
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN150 180mm

  • Eriks:13450106
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN150
  • Raccord diamètre extérieur:180 mm

1 396,80 €/ Unitéhors TVA

1 690,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN50 63mm

  • Eriks:13450100
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord diamètre extérieur:63 mm

972,00 €/ Unitéhors TVA

1 176,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN80 90mm

  • Eriks:13450101
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN80
  • Raccord diamètre extérieur:90 mm

698,00 €/ Unitéhors TVA

844,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN125 140mm

  • Eriks:13450104
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN125
  • Raccord diamètre extérieur:140 mm

1 143,20 €/ Unitéhors TVA

1 383,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN150 160mm

  • Eriks:13450105
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN150
  • Raccord diamètre extérieur:160 mm

1 344,00 €/ Unitéhors TVA

1 626,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN200 225mm

  • Eriks:13450108
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN200
  • Raccord diamètre extérieur:225 mm

2 278,40 €/ Unitéhors TVA

2 756,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 110mm

  • Eriks:13450102
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN100
  • Raccord diamètre extérieur:110 mm

842,40 €/ Unitéhors TVA

1 019,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 125mm

  • Eriks:13450103
  • Catégorie de qualité:EN-JS1030
  • Diamètre nominale:DN100
  • Raccord diamètre extérieur:125 mm

905,60 €/ Unitéhors TVA

1 095,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026