Eriks
LVF

LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable/Trim 12 Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20)

  • ERIKS:13614997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à opercule en acier inoxydable forgé, OS&Y avec tête à brides et extrémités de manchon soudées, classe 800.
Ajouter à la liste

163,00 €/ Unitéhors TVA

197,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1766
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
ASME B16.11
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Passage intégral
Non
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matière de la pelle
ASTM A182 F316
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A182 F316L
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136 bar
Approbations
API 624
DN
3/4" (20)
H
155 mm
L
90 mm
M
80 mm
Poids
1.8 kg