Eriks
VAG

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 125mm

  • ERIKS:13450103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy, PN16.
Ajouter à la liste

905,60 €/ Unitéhors TVA

1 095,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
BETA® 300
Type
21118
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
SDR 11
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
775 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
NBR
Matière de la pelle
Fonte ductile revêtu elastomère
Matière de l'axe
1.4057
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint de chapeau
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Approbations
DVGW
DVGW (gaz)
Oui