476,00 €/ Unitéhors TVA
575,96 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1766 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A182 F316L |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | A souder dans l'emboîture |
Norme du raccordement à souder | ASME B16.11 |
Classe de pression | Class 800 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 127 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Passage intégral | Non |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 12 |
Matière de la pelle | ASTM A182 F316 |
Matière de l'axe | ASTM A182 F316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A182 F316L |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -196 °C |
Température maximum de service | 540 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 136 bar |
Approbations | API 624 |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 255 mm |
L | 127 mm |
M | 120 mm |
Poids | 7.5 kg |