Eriks
LVF

LVF Vannes à opercule Type: 1759 Acier/Trim 5 Class 800 A souder dans l'emboîture 2" (50)

  • ERIKS:13615013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robinet à opercule en acier forgé, OS&Y avec tête soudée, soufflet et extrémités de manchon soudées, classe 800.
Ajouter à la liste

529,50 €/ Unitéhors TVA

640,70 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1759
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
ASME B16.11
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
130 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Passage intégral
Non
Type de chapeau
Couvercle soudé
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
Trim 5
Matière de la pelle
ASTM A479 410
Matière de l'axe
ASTM A479 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
ASTM A182 F321
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136 bar
Approbations
API 624
DN
2" (50)
H
277 mm
L
130 mm
M
120 mm
Poids
9.8 kg