205,50 €/ Unitéhors TVA
248,66 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1759 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | A souder dans l'emboîture |
Norme du raccordement à souder | ASME B16.11 |
Classe de pression | Class 800 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 80 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Passage intégral | Non |
Type de chapeau | Couvercle soudé |
Type de joint d`axe | Soufflet |
Joint | Trim 5 |
Matière de la pelle | ASTM A479 410 |
Matière de l'axe | ASTM A479 410 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du soufflet | ASTM A182 F321 |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 136 bar |
Approbations | API 624 |
DN | 1/2" (15) |
H | 145 mm |
L | 80 mm |
M | 80 mm |
Poids | 1.8 kg |