Eriks
  • 44
  • 32
  • 27
  • 71
  • 419
  • 231
  • 45
  • 210
  • 32
  • 172
  • 144
  • 5
  • 6
  • 6
  • 14
  • 6
1310 Produits affichés pour Clapets anti-retour

226,80 €/ Unitéhors TVA

274,43 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

73,76 €/ Unitéhors TVA

89,25 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11811334
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:60 mm

47,60 €/ Unitéhors TVA

57,60 €TVA incluse

202 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

132,80 €/ Unitéhors TVA

160,69 €TVA incluse

175 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN150

  • Eriks:13482999
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:400 mm

2 521,60 €/ Unitéhors TVA

3 051,14 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN200

  • Eriks:13483000
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:500 mm

3 899,20 €/ Unitéhors TVA

4 718,03 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11811336
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:70 mm

53,52 €/ Unitéhors TVA

64,76 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Volant pour robinet déluge Convient pour type: 1207 et 1209 DN50- DN100

  • Eriks:14215304
  • Exécution:Volant
  • Convient pour le passage:DN50 - DN100
  • Matériau:Fonte

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65

  • Eriks:11810413
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:105 mm

672,80 €/ Unitéhors TVA

814,09 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

163,60 €/ Unitéhors TVA

197,96 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15

  • Eriks:12160573
  • Diamètre nominale:DN15
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:65 mm

332,80 €/ Unitéhors TVA

402,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 83 Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50

  • Eriks:11810470
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:200 mm

315,20 €/ Unitéhors TVA

381,39 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

94,40 €/ Unitéhors TVA

114,22 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

752,80 €/ Unitéhors TVA

910,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

223,00 €/ Unitéhors TVA

269,83 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

6 344,00 €/ Unitéhors TVA

7 676,24 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

123,20 €/ Unitéhors TVA

149,07 €TVA incluse

595 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

749,60 €/ Unitéhors TVA

907,02 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

727,20 €/ Unitéhors TVA

879,91 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN50

  • Eriks:14280659
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN40
  • Longueur totale:230 mm

670,00 €/ Unitéhors TVA

810,70 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

337,20 €/ Unitéhors TVA

408,01 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

111,00 €/ Unitéhors TVA

134,31 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25

  • Eriks:11810402
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:70 mm

402,40 €/ Unitéhors TVA

486,90 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026