752,80 €/ Unitéhors TVA
910,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 84 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 48 |
Longueur totale | 200 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec contre poids | Oui |
Valeur de Kv | 132 m³/h |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K (RG5) |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint du couvercle | Joint fibre |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du bras | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
H | 125 mm |
L | 200 mm |
Poids | 13 kg |