Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN150

  • ERIKS:13482999
  • Fabricant:8716901096715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet antiretour en acier moulé avec clapet à charnière, joint en acier inoxydable et raccord à brides, taux de pression PN16.
Ajouter à la liste

2 521,60 €/ Unitéhors TVA

3 051,14 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
109
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
400 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.0619+N
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière de l'axe
1.4021
Matière du bras
1.0619+N
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
400 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16