226,80 €/ Unitéhors TVA
274,43 €TVA incluse
225 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 501RVS |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN30 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 60 mm |
Type de clapet | Sphère |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 4 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 30 |
Pression d'ouverture | 0.35 bar |
Pression de service maximum | 30 bar |
DN | 1/2" (15) |
L | 60 mm |
Poids | 0.4 kg |