3 899,20 €/ Unitéhors TVA
4 718,03 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 109 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619+N |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 48 |
Longueur totale | 500 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.0619+N |
Matière du chapeau | 1.0619+N |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière du bras | 1.0619+N |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 400 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |