Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 3256 Acier inoxydable/PTFE Disque Avec ressort Débit libre PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11813300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapets anti-retour Econ® en inox, à raccordements à taraudage intérieur BSP ou NPT, passage intégral, capet actionné par ressort ("lift-check"), couvercle vissé et étanchéité de clapet en PTFE, Pour montage horizontal et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

123,20 €/ Unitéhors TVA

149,07 €TVA incluse

595 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3256
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
66 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable (AISI 316)
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
PTFE
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
Pression d'ouverture
0.2 bar
DN
1/2" (15)
H
36 mm
L
66 mm
Poids
0.22 kg