Eriks

Indicateurs de position

  • 6
  • 1
  • 2
  • 70
  • 5
  • 5
  • 5
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  • 1
159 Produits affichés pour Indicateurs de position
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xMécanique V3 IP67

  • Eriks:12755081
  • Modèle interrupteur:Mechanical V3
  • Type d'interrupteur:Mechanical
  • Nombre de commutateurs:2

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

871 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79653 Aluminium 2xNJ2-V3-N Antidéflagrant EEx ia IIC T6 IP67

  • Eriks:12940915
  • Modèle interrupteur:NJ2-V3-N
  • Type d'interrupteur:Inductive
  • Nombre de commutateurs:2

621,50 €/ Unitéhors TVA

752,02 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67

  • Eriks:12937973
  • Modèle interrupteur:NBB2-V3-E2
  • Type d'interrupteur:Inductive 3-wire NO
  • Fonction de commutation:Normally open (NO)

333,10 €/ Unitéhors TVA

403,05 €TVA incluse

240 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium 2xMécanique V3 IP67

  • Eriks:13452281
  • Modèle interrupteur:Mechanical V3
  • Type d'interrupteur:Mechanical
  • Nombre de commutateurs:2

99,50 €/ Unitéhors TVA

120,40 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

191 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79650 Acier inoxydable 304 2xMécanique V3 IP68

  • Eriks:13452282
  • Modèle interrupteur:Mechanical V3
  • Type d'interrupteur:Mechanical
  • Nombre de commutateurs:2

87,10 €/ Unitéhors TVA

105,39 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Type: 8007X Acier inoxydable GR2 F03/F05 Trou à quatre-pans/9mm

  • Eriks:14122648
  • Convient pour le passage:GR2
  • Convient pour marque:ECON
  • Forme de broche de la vanne:Trou à quatre-pans

161,93 €/ Unitéhors TVA

195,94 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

134,90 €/ Unitéhors TVA

163,23 €TVA incluse

51 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 IP67

  • Eriks:12940913
  • Modèle interrupteur:NBB3-V3-Z4
  • Type d'interrupteur:Inductive 2-wire NO
  • Fonction de commutation:Normally open (NO)

319,40 €/ Unitéhors TVA

386,47 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

158,44 €/ Unitéhors TVA

191,71 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Courant de fuite: Maximal 0.2 mA

  • Eriks:13493669
  • Modèle interrupteur:NBB2-V3-Z4L
  • Type d'interrupteur:Inductive 2-wire NO
  • Fonction de commutation:Normally open (NO)

319,40 €/ Unitéhors TVA

386,47 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

160,65 €/ Unitéhors TVA

194,39 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79653 Aluminium 2xMécanique V3 Antidéflagrant EEx d IIC T6 IP67

  • Eriks:12940914
  • Modèle interrupteur:Mechanical V3
  • Type d'interrupteur:Mechanical
  • Nombre de commutateurs:2

199,10 €/ Unitéhors TVA

240,91 €TVA incluse

247 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

168,73 €/ Unitéhors TVA

204,16 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

100,30 €/ Unitéhors TVA

121,36 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

154,10 €/ Unitéhors TVA

186,46 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Acier inoxydable 63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150

  • Eriks:13412422
  • Convient pour le passage:63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150
  • Convient pour marque:ECON

172,55 €/ Unitéhors TVA

208,79 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79653 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 Antidéflagrant EEx d IIC T6 IP67

  • Eriks:12940917
  • Modèle interrupteur:NBB3-V3-Z4
  • Type d'interrupteur:Inductive 2-wire NO
  • Fonction de commutation:Normally open (NO)

456,20 €/ Unitéhors TVA

552,00 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79650 Acier inoxydable 304 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Courant de fuite: Maximal 0.2 mA

  • Eriks:13452293
  • Modèle interrupteur:NBB2-V3-Z4L
  • Type d'interrupteur:Inductive 2-wire NO
  • Fonction de commutation:Normally open (NO)

344,20 €/ Unitéhors TVA

416,48 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79650 Acier inoxydable 304 2xNBB2-V3-E2 IP67

  • Eriks:13452294
  • Modèle interrupteur:NBB2-V3-E2
  • Type d'interrupteur:Inductive 3-wire NO
  • Fonction de commutation:Normally open (NO)

342,40 €/ Unitéhors TVA

414,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

87,98 €/ Unitéhors TVA

106,46 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

168,73 €/ Unitéhors TVA

204,16 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Acier inoxydable 63/64 DN150 - DN200 67/68 DN200

  • Eriks:13412433
  • Convient pour le passage:63/64 DN150 - DN200 67/68 DN200
  • Convient pour marque:ECON

258,83 €/ Unitéhors TVA

313,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Acier inoxydable 63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80

  • Eriks:13412419
  • Convient pour le passage:63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80
  • Convient pour marque:ECON

158,95 €/ Unitéhors TVA

192,33 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026