Eriks
ECON®

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 IP67

  • ERIKS:12940913
  • Fabricant:8716901188762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

319,40 €/ Unitéhors TVA

386,47 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79651
Exécution
Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
NBB3-V3-Z4
Type d'interrupteur
Inductive 2-wire NO
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
5 - 60 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Avec console
Oui
Hauteur de la console
30 mm
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Longueur de l'arbre d'entraînement
17 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Revêtement du surface
Revêtement poudre
Matériau du manche
Acier inoxydable
Matériau du joint torique
NBR
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C