Eriks
ECON®

ECON® Contacteur fin de course Type: 79650 Acier inoxydable 304 2xMécanique V3 IP68

  • ERIKS:13452282
  • Fabricant:8716901103956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

87,10 €/ Unitéhors TVA

105,39 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79650
Exécution
Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
Mechanical V3
Type d'interrupteur
Mechanical
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
250 V AC 16A
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Raccord du electrovanne
Non
Avec console
Oui
Hauteur de la console
30 mm
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Longueur de l'arbre d'entraînement
17 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du manche
Acier inoxydable
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C