Eriks
ECON®

ECON® Contacteur fin de course Type: 79653 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 Antidéflagrant EEx d IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940917
  • Fabricant:8716901188793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

456,20 €/ Unitéhors TVA

552,00 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79653
Exécution
Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
NBB3-V3-Z4
Type d'interrupteur
Inductive 2-wire NO
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
5 - 60 V DC
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex d IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Avec console
Oui
Hauteur de la console
30 mm
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Longueur de l'arbre d'entraînement
17 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Revêtement du surface
Revêtement poudre
Matériau du manche
Acier inoxydable
Matériau du joint torique
NBR
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -25 jusqu'à 60 °C
A
118 mm
B
139 mm
C
118 mm
D
17 mm
Montage
ISO5211 / F05