319,40 €/ Unitéhors TVA
386,47 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 79651 |
Exécution | Contacteur fin de course |
Modèle interrupteur | NBB2-V3-Z4L |
Type d'interrupteur | Inductive 2-wire NO |
Fonction de commutation | Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 3,7 - 30 V DC |
Courant de fuite | Maximum 0.2 mA |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | 2x M20x1,5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Avec console | Oui |
Hauteur de la console | 30 mm |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Longueur de l'arbre d'entraînement | 17 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Revêtement du surface | Revêtement poudre |
Matériau du manche | Acier inoxydable |
Matériau du joint torique | NBR |
Matériau de la console | Acier inoxydable 304 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |