621,50 €/ Unitéhors TVA
752,02 €TVA incluse
152 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 79653 |
Exécution | Contacteur fin de course |
Modèle interrupteur | NJ2-V3-N |
Type d'interrupteur | Inductive |
Nombre de commutateurs | 2 |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T85°C Db / II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Raccordement électrique | 2x M20x1,5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Avec console | Oui |
Hauteur de la console | 30 mm |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Longueur de l'arbre d'entraînement | 17 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Revêtement du surface | Revêtement poudre |
Matériau du manche | Acier inoxydable |
Matériau du joint torique | NBR |
Matériau de la console | Acier inoxydable 304 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 60 °C |
A | 118 mm |
B | 139 mm |
C | 118 mm |
D | 17 mm |
Montage | ISO5211 / F05 |