Eriks

Raccords vapeur

  • 19
  • 9
  • 9
  • 2
  • 18
  • 3
  • 7
161 Produits affichés pour Raccords vapeur

4,55 €/ Unitéhors TVA

5,51 €TVA incluse

206 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LMC Ecrou pivotant vapeur acier 3/4"-1"

  • Eriks:12737499
  • Diamètre nominale:3/4" - 1 "

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

6564 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

36,86 €/ Unitéhors TVA

44,60 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

22,43 €/ Unitéhors TVA

27,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

82,55 €/ Unitéhors TVA

99,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

63,12 €/ Unitéhors TVA

76,38 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

62,27 €/ Unitéhors TVA

75,35 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

200,85 €/ Unitéhors TVA

243,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LMC Ecrou Vapeur inox 3/4"-1"

  • Eriks:11399344
  • Manufacturer:BOML019R
  • Diamètre nominale:3/4" - 1 "

48,36 €/ Unitéhors TVA

58,52 €TVA incluse

180 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LMC Wartelmoer Stoom RVS 1/2"

  • Eriks:12749788
  • Diamètre nominale:1/2"

24,83 €/ Unitéhors TVA

30,04 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

12,22 €/ Unitéhors TVA

14,79 €TVA incluse

364 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

8,84 €/ Unitéhors TVA

10,70 €TVA incluse

376 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage RK-HP inox 19X7

  • Eriks:11012824
  • Norme:EN 14423
  • Zone de serrage:de 32 jusqu'à 34 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:19x7

22,23 €/ Unitéhors TVA

26,90 €TVA incluse

940 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage B-9 fonte 34,1 - 37

  • Eriks:10016095
  • Zone de serrage:de 33.1 jusqu'à 38 mm
  • Revêtement du surface:Zinc galvanisé sans Cr6

26,46 €/ Unitéhors TVA

32,02 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage RK-HP inox 13x6

  • Eriks:11939574
  • Norme:EN 14423
  • Zone de serrage:de 24 jusqu'à 26 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:13x6

16,12 €/ Unitéhors TVA

19,51 €TVA incluse

177 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage RK-HP inox 25x7,5

  • Eriks:10069783
  • Norme:EN 14423
  • Zone de serrage:de 39 jusqu'à 41 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:25x7,5

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 32 acier 1.1/4" fileté NPT

  • Eriks:10070445
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

20,22 €/ Unitéhors TVA

24,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 19 acier inoxydable 3/4" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070424
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

27,37 €/ Unitéhors TVA

33,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

Raccord à bride SHLF-HP 25 acier EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, bride folle

  • Eriks:11029954
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN 25
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

105,30 €/ Unitéhors TVA

127,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

11,18 €/ Unitéhors TVA

13,53 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

13,72 €/ Unitéhors TVA

16,60 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

10,60 €/ Unitéhors TVA

12,83 €TVA incluse

1236 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

671 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026