Eriks

Raccords filetés mâles

  • 29
  • 16
  • 23
  • 4
  • 1
  • 8
  • 36
45 Produits affichés pour Raccords filetés mâles

12,22 €/ Unitéhors TVA

14,79 €TVA incluse

361 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

8,84 €/ Unitéhors TVA

10,70 €TVA incluse

376 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 32 acier 1.1/4" fileté NPT

  • Eriks:10070445
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

20,22 €/ Unitéhors TVA

24,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

23,53 €/ Unitéhors TVA

28,47 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

36,08 €/ Unitéhors TVA

43,66 €TVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

16,51 €/ Unitéhors TVA

19,98 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 19 acier fileté mâle 3/4" BSPT, EN14423

  • Eriks:10039027
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

8,84 €/ Unitéhors TVA

10,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 25 acier fileté mâle 1" BSPT ,EN14423

  • Eriks:10070394
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 32 acier 1.1/4" FM BSPT

  • Eriks:10070400
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

27,95 €/ Unitéhors TVA

33,82 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 19 acier 3/4" FM NPT

  • Eriks:10039028
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

641 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 38 acier 1.1/2" FM BSPT

  • Eriks:10070406
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

29,71 €/ Unitéhors TVA

35,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 38 acier inoxydable buitendraad BSPT 1.1/4", EN14423

  • Eriks:14252091
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

205,40 €/ Unitéhors TVA

248,53 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 25 laiton 1" FM BSPT

  • Eriks:10070396
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

36,01 €/ Unitéhors TVA

43,57 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 38 laiton 1.1/2" FM BSPT

  • Eriks:10070408
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

38,22 €/ Unitéhors TVA

46,25 €TVA incluse

328 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 50 laiton 2" FM BSPT

  • Eriks:10070414
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

111,80 €/ Unitéhors TVA

135,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 19 laiton 3/4" FM BSPT

  • Eriks:10039026
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

10,92 €/ Unitéhors TVA

13,21 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 19 acier 3/4" fileté BSPT

  • Eriks:10038877
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 38 acier 1.1/2" fileté BSPT

  • Eriks:10038881
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

32,96 €/ Unitéhors TVA

39,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 25 acier 1" fileté BSPT

  • Eriks:10038878
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

16,25 €/ Unitéhors TVA

19,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 13 acier 1/2" fileté BSPT

  • Eriks:10038875
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/BOSS 19 acier 3/4" fileté NPT

  • Eriks:10038887
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 25 acier fileté mâle 1" NPT, EN14423

  • Eriks:10070397
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

19,05 €/ Unitéhors TVA

23,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

Raccord SHM-HP/EN 38 acier 1.1/2" FM NPT

  • Eriks:10070409
  • Type:SHM-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

29,71 €/ Unitéhors TVA

35,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026