Eriks

Raccords pivotants taraudés

  • 1
  • 19
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 17
23 Produits affichés pour Raccords pivotants taraudés
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle 25 bar

  • Eriks:12703603
  • Manufacturer:ROTAPOINT025SS
  • Pression maximum de service:25 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

195,30 €/ Unitéhors TVA

236,31 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 2" BSP mâle x femelle 16 bar

  • Eriks:12703605
  • Manufacturer:ROTAPOINT050SS
  • Pression maximum de service:16 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

296,45 €/ Unitéhors TVA

358,70 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1/2" BSP mâle x femelle 25 bar

  • Eriks:12703601
  • Manufacturer:ROTAPOINT013SS
  • Pression maximum de service:25 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

175,00 €/ Unitéhors TVA

211,75 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/4" BSP mâle x femelle 20 bar

  • Eriks:12961810
  • Manufacturer:32SSVBF
  • Pression maximum de service:20 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

240,10 €/ Unitéhors TVA

290,52 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 2.1/2" BSP mâle x femelle 20 bar

  • Eriks:14392780
  • Manufacturer:ROTAPOINT65SS
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"
  • Type de raccord à sertir 2:Filetage male
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3/4" BSP mâle x femelle 25 bar

  • Eriks:12703602
  • Manufacturer:ROTAPOINT019SS
  • Pression maximum de service:25 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

187,95 €/ Unitéhors TVA

227,42 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 4" BSP mâle x femelle 10 bar

  • Eriks:12703607
  • Manufacturer:ROTAPOINT100SS
  • Pression maximum de service:10 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

794,50 €/ Unitéhors TVA

961,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar

  • Eriks:12703606
  • Manufacturer:ROTAPOINT075SS
  • Pression maximum de service:10 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

648,90 €/ Unitéhors TVA

785,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle E.P.

  • Eriks:13562407
  • Pression maximum de service:15 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

198,10 €/ Unitéhors TVA

239,70 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable pour vapeur 1.1/4" BSP mâle x femelle

  • Eriks:13562392
  • Pression maximum de service:15 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

327,25 €/ Unitéhors TVA

395,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® aluminium/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar

  • Eriks:12703599
  • Pression maximum de service:10 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

584,85 €/ Unitéhors TVA

707,67 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/2" BSP mâle x femelle 20 bar

  • Eriks:12703604
  • Manufacturer:ROTAPOINT038SS
  • Pression maximum de service:20 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

235,55 €/ Unitéhors TVA

285,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

260,05 €/ Unitéhors TVA

314,66 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord tourn SS/FPM FM R 1/2"x FF R 1/2"

  • Eriks:11470285
  • Pression maximum de service:30 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

43,45 €/ Unitéhors TVA

52,57 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable pour vapeur 1" BSP mâle x femelle

  • Eriks:13562395
  • Pression maximum de service:15 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

166,25 €/ Unitéhors TVA

201,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable pour vapeur 1/2" BSP mâle x femelle

  • Eriks:13562378
  • Pression maximum de service:15 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

590,10 €/ Unitéhors TVA

714,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

174,65 €/ Unitéhors TVA

211,33 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

269,85 €/ Unitéhors TVA

326,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/01/2027
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable pour vapeur 3/4" BSP mâle x femelle

  • Eriks:13562334
  • Pression maximum de service:15 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/01/2027
Contactez-nous
Product Image

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable 1.1/4" BSP mâle x femelle E.P.

  • Eriks:13562399
  • Pression maximum de service:15 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/06/2029
Contactez-nous

194,15 €/ Unitéhors TVA

234,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

824,45 €/ Unitéhors TVA

997,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter