Eriks

Raccord tourn SS/FPM FM R 1/2"x FF R 1/2"

  • ERIKS:11470285
Image 1
Ajouter à la liste

43,45 €/ Unitéhors TVA

52,57 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
Rotule
Pression maximum de service
30 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 95 °C