Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 4" BSP mâle x femelle 10 bar

  • ERIKS:12703607
Image 1
Ajouter à la liste

794,50 €/ Unitéhors TVA

961,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Matériau
AISI 316 / FPM
Type
Rotule
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
4"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C