Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable pour vapeur 3/4" BSP mâle x femelle

  • ERIKS:13562334
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Matériau
AISI 316 / FPM
Type
Rotule
Pression maximum de service
15 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C