Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® aluminium/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar

  • ERIKS:12703599
Image 1
Ajouter à la liste

584,85 €/ Unitéhors TVA

707,67 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Matériau
Aluminium / FPM
Revêtement du surface
Anodisé
Type
Rotule
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C