Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord tournant Rotapoint® al...
Raccord tournant Rotapoint® aluminium, jusq'au max. 16 bar
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
Aluminium / FPM
1
Type
Rotule
1
Forme
Rotule
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord tournant Rotapoint® aluminium, jusq'au max. 16 bar
Produit
Pression maximum de service [bar]
Type de raccord à sertir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Pression maximum de service [bar]
Type de raccord à sertir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Disponible
Prix
hors TVA
Raccord tournant Rotapoint® aluminium/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar
10
Filetage femelle fixe
3"
584,85 €
/
unité
Se connecter